Destornillador plano DRALL + hoja de 0,6 mm x 3,5 mm L.75 mm

N.º do artigo: 46203035
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 46203035
EAN/GTIN 4018754277148
Número do fabricante 46203035
Número L L60010 6147

Descrição

Descripción:

  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 75 mm
  • L2: 160 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 25 g
  • Anchura mm (b): 3,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta