Ângulo de regulação INOX 250

N.º do artigo: 456800 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
219 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do braço Preço unitário com IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Determinação do ângulo ajuste en continuo con apriete de tuerca de mariposa
Comprimento do braço 250 mm
Secção transversal do braço 25 × 9 mm
Material Acero fino, INOX
Tipo de produto Falsa escuadra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 456800 250
EAN/GTIN 4045197206282
Número do fabricante 456800 250

Descrição

Ejecución:

Suta com arestas verticais e lados horizontais aplainados. Com dobradiça de parafuso.

Aplicación:

Os dois braços móveis podem ser ajustados em qualquer ângulo e bloqueados por uma porca de orelhas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta