Esquadro com base para serralheiro galvanizado 1000X500

N.º do artigo: 456200 1000X500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do braço Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do braço comprido 1.000 mm
Comprimento do braço curto 500 mm
Secção transversal do braço 30×5 mm
Material Aço
Superfície galvanizado
Tipo de produto Carro de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 456200 1000X500
EAN/GTIN 4045197206251
Número do fabricante 456200 1000X500

Descrição

Ejecución:

Modelo em aço. Superfície galvanizada. Arestas verticais e lados horizontais aplainados.

Aplicación:

Para trabalhos simples de alinhamento e marcação em serralharias, funileiros, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta