IHAXF 14-16-AVI Barras de Mandrinar Antivibratorias con Mango Alta Densidad

N.º do artigo: 4550648
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550648
EAN/GTIN 7291075141740
Número do fabricante 4550648
Número L L23900 274

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 106 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 106 mm
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 84 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta