IHFF 40 Cartuchos con Plaquitas Triangulares para Cabezas Micrométricas MB

N.º do artigo: 4550331
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
Número do artigo 4550331
EAN/GTIN 7291075141986
Número do fabricante 4550331
Número L L23900 181

Descrição

Descripción:

Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 66 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 48 mm, Connection Size (CSI) 40, Shank Size (SS) MB40

Característica:

  • metro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 66 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 48 mm
  • Connection Size (CSI) 40
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPGX 1103...
  • Shank Size (SS) MB40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta