RE MB50-MB32X144 Reductores para el Sistema Modular MB

N.º do artigo: 4550165
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ITSBORE
Tipo de produto Herramienta de husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550165
EAN/GTIN 7291075140156
Número do fabricante 4550165
Número L L23900 285

Descrição

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Longitud del cuerpo (LB) 137 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 137 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta