{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Graduação da calha | 200 mm | |
Limite de erro | 0,3 arcmin | |
Comprimento do braço | 150 mm | |
Secção transversal da calha | 15 × 4,0 mm | |
para veios de ⌀ máximo | 220 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Tipo de produto | Escuadra de centrar |
Número do artigo | 455000 150 | |
EAN/GTIN | 4045197205995 | |
Número do fabricante | 455000 150 |