Goniómetro com arco graduado aberto 200X300

N.º do artigo: 453000 200X300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 46,57 € /pçs.
  • 71,60 € /pçs.
sob pedido
Em stock
672 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do arco graduado×comprimento de braço Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • todas as peças: templado
  • embalagem: Estuche

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Leitura 1 grau
Limite de erro ±30 arcmin
Comprimento do braço 300 mm
⌀ do arco graduado 200 mm
Tecnologia de medição analógico
Material Acero fino, INOX
todas as peças templado
embalagem Estuche
Tipo de produto Transportador de ángulos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 453000 200X300
EAN/GTIN 4045197205919
Número do fabricante 453000 200X300

Descrição

Ejecución:

Arco graduado semicircular, aberto com divisão de 0 − 180°; escala de 1°.
Escala com cromado antirreflexo. Com porca de imobilização.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta