Esquadro plano Precisão 2 500X250

N.º do artigo: 452590 500X250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 49,49 € /pçs.
  • 53,47 € /pçs.
sob pedido
Em stock
94 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do braço Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 875
Comprimento do braço 500×250 mm
Precisão 2
Esquadria 0,07 mm
Secção transversal do braço 40 × 8 mm
Tipo de produto Escuadra lisa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 452590 500X250
EAN/GTIN 4045197372185
Número do fabricante 452590 500X250

Descrição

Ejecución:

Lados horizontais e arestas verticais retificadas. Superfícies de ensaio retificadas.

Aplicación:

Para trabalhos exatos nas aplicações gerais de oficina.

Precisión:

DIN 875/2 − Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,030 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta