BT50 AD BT/SK40 Cono BT MAS-403 A con Adaptadores DIN 2080 DIN 69871/A y BT MAS-403

N.º do artigo: 4511554
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4511554
EAN/GTIN 7291075131499
Número do fabricante 4511554
Número L L24120 1492

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Voladizo (LPR) 75 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 66 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 37 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Diámetro de la brida (DF) 100 mm
  • Longitud total (OAL) 179.8 mm
  • Voladizo (LPR) 75 mm
  • Longitud del mango (LS) 101.8 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta