BT40 EM 14X 63 Portafresas Weldon DIN 6359/DIN 1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 ADB

N.º do artigo: 4511541
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portabrocas corto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4511541
EAN/GTIN 7291075130447
Número do fabricante 4511541
Número L L24120 1457

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 44 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm, Longitud total (OAL) 130.4 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 44 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 130.4 mm
  • Voladizo (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta