{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Comprimento do braço | 300×200 mm | |
Precisão | 1 | |
Esquadria | 0,025 mm | |
Secção transversal do braço | 40 × 8 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Escuadra con sombrero |
Número do artigo | 451040 300X200 | |
EAN/GTIN | 4045197444226 | |
Número do fabricante | 451040 300X200 |