Esquadro com base inoxidável, precisão 1 100X70

N.º do artigo: 451040 100X70
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 19,66 € /pçs.
  • 53,47 € /pçs.
sob pedido
Em stock
1 078 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do braço Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 875
  • Material: Acero fino, INOX
  • todas as peças: templado
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 875
Comprimento do braço 100×70 mm
Precisão 1
Esquadria 0,015 mm
Secção transversal do braço 20×5 mm
Material Acero fino, INOX
todas as peças templado
embalagem caja estable
Tipo de produto Escuadra con sombrero

Números de identificação e classificações

Número do artigo 451040 100X70
EAN/GTIN 4045197444189
Número do fabricante 451040 100X70

Descrição

Ejecución:

Arestas verticais e lados horizontais retificados com precisão. Superfícies de ensaio finamente retificadas. Esquadro em aço inoxidável, totalmente temperado e distendido.
Fornecido em caixa de plástico.

Aplicación:

Para o controlo e trabalhos de grande exatidão.

Precisión:

DIN 875/1 − Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,015 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Esquadro com base inoxidável, precisão 1 100X70

Esquadro com base inoxidável, precisão 1 100X70

sob pedido
Em stock
1 078 peças em stock
24,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
240 peças em stock
83,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 899 peças em stock
17,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
todas as peças templado templado
Precisão 1 0 2
Norma DIN 875 DIN 875 DIN 875
Esquadria 0,015 mm 0,007 mm 0,03 mm
Secção transversal do braço 20×5 mm 20×5 mm 20×5 mm
Comprimento do braço 100×70 mm 100×70 mm 100×70 mm
Tipo de produto Escuadra con sombrero Escuadra con sombrero Escuadra con sombrero

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta