{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Comprimento do braço | 200×130 mm | |
Precisão | 0 | |
Esquadria | 0,009 mm | |
Secção transversal do braço | 30 × 7 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Escuadra con sombrero |
Número do artigo | 451020 200X130 | |
EAN/GTIN | 4045197443878 | |
Número do fabricante | 451020 200X130 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Esquadro com base inoxidável, precisão 0 200X130
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
146,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
844 peças em stock
47,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 073 peças em stock
28,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Precisão | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
embalagem | caja estable | caja estable | |
Esquadria | 0,009 mm | 0,02 mm | 0,04 mm |
Secção transversal do braço | 30 × 7 mm | 30 × 7 mm | 30 × 6 mm |
Comprimento do braço | 200×130 mm | 200×130 mm | 200×130 mm |
Tipo de produto | Escuadra con sombrero | Escuadra con sombrero | Escuadra con sombrero |