C5 ASHR 20-45 Portaherramientas con Cono CAMFIX para Herramientas de Mango Cuadrado. Montaje a 45º en Tornos Fresadores

N.º do artigo: 4509618
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509618
EAN/GTIN 7291075344738
Número do fabricante 4509618
Número L L24120 441

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Voladizo (LPR) 96.3 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Altura total (OAH) 62 mm
  • Longitud total (OAL) 157 mm
  • Voladizo (LPR) 96.3 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta