HSK A100 SRKIN14X120 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4504216
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504216
EAN/GTIN 7291075176636
Número do fabricante 4504216
Número L L24120 504

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 45 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm
  • Voladizo (LPR) 120 mm
  • Shank Size (SS) 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta