Alicate para el conducto de combustible ∙ 155 mm

N.º do artigo: 4501-1
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
Número do artigo 4501-1
EAN/GTIN 4000896058624
Número do fabricante 4501-1
Número L L60140 741

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de cierres rápidos con ligera presión en el conducto de gasolina y en la ventilación del depósito
  • En vehículos FIAT ∙ ALFA ROMEO ∙ LANCIA con motor diésel 1,3 l – 1,9 l – 2,4 l,
    CHRYSLERRENAULT
    OPEL (diésel): Vectra C/Signum 1,9 l diésel ∙ Astra H 1,3 l y 1,9 l ∙ Corsa C / Combo / Meriva 1,3 l
    OPEL (gasolina): Corsa C ∙ Astra G ∙ Vectra C
  • Empuñadura de plástico
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 155 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta