{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875/00 | |
Esquadria | 0,004 mm | |
Comprimento do braço comprido | 150 mm | |
Comprimento do braço curto | 100 mm | |
Secção transversal do braço | 30 × 6 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Escuadra de precisión |
Número do artigo | 450010 150X100 | |
EAN/GTIN | 4045197443960 | |
Número do fabricante | 450010 150X100 |