Chaqueta de invierno M

N.º do artigo: 449918459800M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor dunkelgrau
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Chaqueta de invierno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 449918459800M
EAN/GTIN 7330509622940
Número do fabricante 449918459800M
Número L L00980 3570

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

Acabado
Espalda extendida
Puñequera interior en el extremo de la manga

Bolsillos
Bolsillos interiores con bolsillo para teléfono
Bolsillos frontales con cremallera

Forro
Forro acolchado, Forro de franela

Detalles
Interior del cuello en color de contraste
Secciones reforzadas en los hombros
Bordado Blåkläder en la espalda
Capucha extraíble y ajustable con forro cálido

Cierre frontal
Cremallera de plástico de un solo sentido

Refuerzo
Hombros reforzados

Funcionalidad
Forro
Forrado

Descripción:

  • Chaqueta con forro térmico que te mantendrá abrigada en los climas más fríos
  • Está confeccionada con un material ligero y está reforzada con CORDURA® Denim a lo largo de los hombros y tiene cierre de cremallera
  • Tiene una capucha con forro térmico extraíble y ajustable
  • Los bolsillos delanteros tienen cremallera y un bolsillo de malla para el teléfono
  • La espalda más larga mantiene el frío fuera

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta