Parka de invierno Multinorm alta visibilidad amarillo/azul marino XS

N.º do artigo: 446715143389XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 446715143389XS
EAN/GTIN 7330509824092
Número do fabricante 446715143389XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Acabado
Espalda extendida
Puñequera interior en el extremo de la manga, Puño ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con fuelle y solapa
Bolsillos delanteros con forro polar, Bolsillos delanteros con solapa y bolsillos laterales
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillo portadocumentos en la parte delantera

Detalles
Cintura ajustable
Cuello con forro polar, Cuello alto con cremallera
Con botones para colocar una capucha (se vende por separado, 2169)
Pulsadores metálicos, Botones ocultos
Anillo en D
Etiquetas de certificación externas

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica bidireccional oculta

Forro
Cálido forro

Reflex
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua

Descripción:

  • Parka de invierno resistente a las llamas, duradera y forrada, perfecta para trabajar en entornos expuestos y fríos
  • La parka cuenta con dos trabillas de gas, un cierre bidireccional, una cintura ajustable, puños en los extremos de las mangas y bolsillos laterales
  • El cuello está equipado con botones para poder colocar la capucha 2169 (se vende por separado)
  • Certificada según EN ISO 20471
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11612
  • EN 342
  • EN ISO 11611
  • EN 13034

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 43 cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta