RM-BNT7-3D-20C Mangos para Cabezas de Escariado Intercambiables BAYO T-REAM

N.º do artigo: 4440165
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série BAYOT-REAM
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4440165
EAN/GTIN 7291075187915
Número do fabricante 4440165
Número L L24220 6

Descrição

Descripción:

Cabezas para escariado con arrastre, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Voladizo (LPR) 60 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN7
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Voladizo (LPR) 60 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta