{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de roda | Rodillos radiales | |
para peças de ⌀ máximo | 40 mm | |
para peça de ⌀ | 2 mm - 40 mm | |
Comprimento da placa de base | 400 mm | |
Largura da placa de base | 160 mm | |
⌀ do rolo | 55 mm | |
Peso | 11 kg | |
Tipo de produto | Verificador de concentricidad y de planeidad |
Número do artigo | 443300 40 | |
EAN/GTIN | 2050001944726 | |
Número do fabricante | B700500002 - RPG 240 |