{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 876 | |
Alcance | 210 mm | |
Altura máxima de medição | 260 mm | |
⌀ da coluna | 18 mm | |
⌀ do braço giratório | 16 mm | |
Comprimento da área de medição | 200 mm | |
Largura da área de medição | 140 mm | |
Rosca de ligação | M10 | |
Comprimento da mesa | 260 mm | |
Largura da mesa | 140 mm | |
Peso | 7 kg | |
Tipo de produto | Mesa de medición |
Número do artigo | 442534 260 | |
EAN/GTIN | 2050002047044 |