{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alcance | 400 mm | |
Rosca de ligação | Rosca exterior M10 | |
Alinhamento da rosca de ligação | lateral | |
Força de aderência | 1.000 N | |
Comprimento da base magnética | 81 mm | |
Largura da base magnética | 50 mm | |
Altura da base magnética | 55 mm | |
Tipo de produto | Soporte de medición |
Número do artigo | 440800 400 | |
EAN/GTIN | 4260180710045 | |
Número do fabricante | 106306 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Suporte de medição magnético hidráulico (com base) com ajuste fino mecânico no suporte do relógio 400
sob pedido
Em stock
524 peças em stock
361,39 €
271,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
242,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
281,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de ligação | Rosca exterior M10 | M8 | M8 |
Alcance | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Alinhamento da rosca de ligação | lateral | lateral | |
Força de aderência | 1.000 N | 1.000 N | 1.000 N |
Altura da base magnética | 55 mm | 58 mm | |
Comprimento da base magnética | 81 mm | 75 mm | |
Tipo de produto | Soporte de medición | Soporte de medición | Soporte de medición |