440-35N, Margen de pesaje 400 g, Lectura 0,01 g

N.º do artigo: 440-35N
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440-35N
EAN/GTIN 4045761012967
Número do fabricante 440-35N
Número L L40250 99

Descrição

Descripción:

  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Determinación de porcentajes: permite pesar con respecto a un valor preestablecido (el 100 %) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje ⌀ 105 mm
  • Material del plato de pesaje: acero inoxidable
  • Dimensiones totales AxPxA 165×235×80 mm (sin parabrisas)
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 20 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta