Reves.goma espuma, sin montaje (p.41813)

N.º do artigo: 43892
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Dados de espuma

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43892
EAN/GTIN 4003866438921
Número do fabricante 43892
Número L L90010 1440

Descrição

Descripción:

Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 310 mm
La. x An. x Al. interior 750 mm × 450 mm × 310 mm
Longitud interior 750 mm
Peso 1.1 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta