Comparador de alavanca comprimento do braço medidor 9,1 mm, Área de medição conforme a direção/⌀ da caixa: 0,07/40mm

N.º do artigo: 436422 0,07/40
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • 5,42 € /pçs.
  • 30,77 € /pçs.
  • 24,57 € /pçs.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de medição conforme a direção/⌀ da caixa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição por direção 0,07 mm
Leitura 0,001 mm
Margem de desvio fe 3 µm
Margem total de desvio ftot. 4 µm
Margem de reversão do valor medido fu 2 µm
⌀ da esfera de medição 2 mm
Área de rotação 2×110 grau
Comprimento do braço apalpador 9,1 mm
Força de medição 0,2 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Tecnologia de medição analógico
⌀ da caixa 40 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Comparador de alavanca

Identificação e classificação

Número do artigo 436422 0,07/40
Copiar
EAN/GTIN 4059192013660
Copiar
Número do fabricante 4308220
Copiar
Fabricante MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Comparadores de alavanca de alta precisão num modelo prático e robusto. A caixa e os prismas de retenção de cauda de andorinha são feitos de uma peça única, o que torna a fixação particularmente rígida. Proteção contra corrosão graças ao revestimento cromado mate da caixa. Leitura de 1/1000.

Vantagem:

Como medidor comparador preciso para verificar o desvio da medida nominal em ensaios de concentricidade, para medições internas, para verificar o paralelismo e a planicidade, bem como para alinhar peças de trabalho.

Material fornecido:

Inclui cavilha de aperto com ⌀ 8 mm.

Acessórios especiais:

Suporte quadrado n.º 436510, suporte de centragem n.º 436512, suporte de medição articulado n.º 359680.

Acessórios especiais:

Apalpadores sobresselentes com esfera de MD ou rubi disponíveis a pedido.

Descargas e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.