Ejecución:
Comparadores de alavanca de alta precisão com mecanismo de medição com apoio de pedras preciosas num modelo prático e robusto. A caixa e os prismas de retenção de cauda de andorinha são feitos de uma peça única, o que torna a fixação particularmente rígida. Proteção contra corrosão graças ao revestimento cromado mate da caixa.
Com leitura 1/100.
Mahr – ferramenta de medição com apoio de rubi com esfera de medição em MD. Mancal do braço apalpador em garfo feito de uma peça única, garantindo, assim, um alinhamento particularmente exato; antimagnético.
Aplicación:
Como medidor comparador preciso para verificar o desvio da medida nominal em ensaios de concentricidade, para medições internas, para verificar o paralelismo e a planicidade, bem como para alinhar peças de trabalho.
Volumen de suministro:
3 × comparador de alavanca 436301 tam. 0,4/29.
Inclui cavilha de aperto com ⌀ 8 mm.
Partes opcionales:
Suporte quadrado n.º
436510, suporte de centragem n.º
436512, suporte de medição articulado n.º
359680.
Pieza de repuesto:
Apalpadores sobresselentes com esfera de MD ou rubi disponíveis a pedido.
Nota:
Informação adicional DIN 2270: leitura 0,01 – margem de desvio 10 µm, margem de desvio total 13 µm, margem de inversão do valor medido 3 µm.