902 Contacto de alargadera, longitud 50 mm

N.º do artigo: 4360018
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4360018
EAN/GTIN 4059192015138
Número do fabricante 4360018
Número L L40080 770

Descrição

Ejecución:

Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

Descripción:

  • 902 Plaquita de medición esférica, acero endurecido, l = 50 mm, r = 6 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Inserto de medición esférico
  • Diseño Superficie de medición: Esférico
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Material Superficie de medición: Acero templado
  • Categorías de accesorios (eShop): 902 Plaquitas de medición esféricas
  • Tipo de producto: 902
  • Dimensión l en mm: 50 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta