Extensão de profundidade de medição 2000

N.º do artigo: 435142 2000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do tubo 18 mm
Comprimento 2.000 mm
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 435142 2000
EAN/GTIN 2050001951038
Número do fabricante 12000006

Descrição

Aplicación:

Para aumentar a profundidade de medição.

Idóneo para:

Micrómetros interiores de precisão a partir do tam. 35 – 60.

Nota:

Para grandes profundidades de medição de 1000 mm a 4000 mm, estão disponíveis extensões de profundidade de medição em carbono. Por razões de estabilidade, não combinar extensões de profundidade de medição.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta