Comparador com graduação para a esquerda 30

N.º do artigo: 434807 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 86,35 € /pçs.
  • 28,31 € /pçs.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • embalagem: Caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 30 mm
Valor de escala 0,01 mm
Leitura por rotação do ponteiro 1 mm
Desvio de medição MPE (faixa de medição) 20 µm
⌀ do perno apalpador 5 mm
⌀ do comparador 58 mm
Força de medição 0,8 N - 1,6 N
Tecnologia de medição analógico
⌀ da caixa 57 mm
embalagem Caja estable
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 434807 30
EAN/GTIN 4031452160765

Descrição

Ejecución:

Comparador de precisão com caixa metálica, haste de fixação de ⌀ 8 mm h6, temperada e retificada. Com escala à esquerda para utilizar com pontes de medição de profundidade e micrómetros interiores.

Idóneo para:

Medidores de profundidade n.º 434805.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta