{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | ± 2 mm | |
Repetibilidade | 0,1 µm | |
Desvio de linearidade com ±0,5 mm | 1 µm | |
Desvio de linearidade com ±1,0 mm | 3 µm | |
Designação do fabricante | P 1300TA | |
Compatibilidade | Tesa | |
Tipo de proteção IP | IP 64 | |
Força de medição no ponto zero elétrico | 0,75 ±0,15 N | |
Tipo de produto | Pulsador |
Número do artigo | 434750 1300TA | |
Número do fabricante | 4400190 |