Destornillador TORX® con agujero TORX tamaño T15, longitud de la hoja 100 mm

N.º do artigo: 43300015
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43300015
EAN/GTIN 4018754106004
Número do fabricante 43300015
Número L L60010 4821

Descrição

Descripción:

  • Con orificio en la punta de accionamiento (TORX® TAMPER RESISTANT)
  • Vástago cromado sobre níquel
  • Puntas endurecidas
  • Cromo-vanadio, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • L1: 100 mm
  • L2: 116 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T15
  • Peso: 16 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta