Ejecución:
Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, cortaviento e impermeable, transpirable, 185 g/m²
Acabado
Bajo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia
Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa
Funcionalidad
Cortaviento e impermeable con costuras soldadas
Detalles
Capucha desmontable, capucha ajustable
Botones de plástico
Anillo en D
Reflex
Cinta reflectante de 65 mm de ancho, cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho
Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional oculta, cierre Storm con botones
Descripción:
- Chaleco impermeable Hi-Vis con espalda extendida
- Este ligero chubasquero le proporciona una gran visibilidad en el lugar de trabajo cuando el tiempo húmedo y la escasa visibilidad pueden dificultar las condiciones de trabajo
- El material es resistente y duradero a pesar de ser ligero, cortavientos e impermeable y con costuras soldadas
- La chaqueta tiene la espalda alargada y el borde inferior ajustable con bolsillos delanteros de fácil acceso con solapa y puños de las mangas con cierre de adherencia
- Certificada según EN 343, ropa de protección contra el mal tiempo y EN ISO 20471, Clase 3, ropa de protección con alta visibilidad
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3