{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Faixa de medição | 10 mm | |
Valor de escala | 0,01 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 1 mm | |
Mostrador rotativo | sim | |
marcas de tolerância ajustáveis | sim | |
Força de medição | 0,7 N - 1,5 N | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 58 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Reloj comparador |
Número do artigo | 432004 10/58 | |
EAN/GTIN | 4062406206277 | |
Número do fabricante | 432004 10/58 |