{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Faixa de medição | 10 mm | |
Valor de escala | 0,01 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 1 mm | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 15 µm | |
Força de medição | 0,7 N - 1,4 N | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 58 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Comparador |
Número do artigo |
431900 10/58
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4031452101423
Copiar |
|
Número do fabricante |
1921534
Copiar |
|
Fabricante | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |