{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Compensação de altura | 25 mm | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Altura da estrutura inferior | 710 mm | |
Largura da estrutura inferior | 1.106 mm | |
Profundidade da estrutura inferior | 800 mm | |
Altura da estrutura inferior incl. guarnições de armazenamento | 770 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 20 mm | |
Profundidade útil da gaveta em G | 20 mm | |
Largura útil da gaveta | 500 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 500 mm | |
Altura útil da porta | 425 mm | |
Número de bandejas | 1 mm | |
Capacidade de carga distribuída pela superfície | 2.000 kg | |
Tipo de produto | Estructura inferior |
Número do artigo | 431060 1500X1000 | |
EAN/GTIN | 4067263264934 | |
Número do fabricante | 431060 1500X1000 |