800 te2 Contacto de medición con esfera de carburo de 1 mm

N.º do artigo: 4308851
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4308851
EAN/GTIN 4059192013691
Número do fabricante 4308851
Número L L40080 152

Descrição

Descripción:

  • 800 te plaquita de medición ø 1,0 mm, metal duro, l = 9,1 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Categorías de accesorios (eShop): Plaquitas de medición, MarTest
  • Nombre del producto: Inserto de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarTest
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
  • Tipo de producto: 800 te
  • Dimensión l en mm: 9.1 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta