Micrómetro de hoja digital ABSOLUTE, QuickMike, 0-30 mm

N.º do artigo: 422-411-20
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 422-411-20
EAN/GTIN 4946368736822
Número do fabricante 422-411-20
Número L L40010 13182

Descrição

Descripción:

El micrómetro de hoja ABSOLUTE Digimatic Quickmike le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición en forma de hoja en el yunque y el husillo para medir los diámetros de ranura de ejes, chaveteros y otras características de difícil acceso Husillo no giratorio Avance rápido del husillo de 10 mm / revolución

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 30
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Fuerza de medición: 5-12
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta