{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 50 mm - 100 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/100 mm | |
Limite de erro | 4 µm | |
⌀ do fuso | 8 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 24 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 420900 50-100 | |
EAN/GTIN | 4250099609196 |