Micrómetro externo de precisão com curso do eixo de 50 mm 0-50

N.º do artigo: 420900 0-50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 25,04 € /pçs.
  • 33,46 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/100
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 50 mm
Leitura 0,01 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/100 mm
Limite de erro 3 µm
⌀ do fuso 8 mm
⌀ do tambor micrométrico 24 mm
Tecnologia de medição analógico
embalagem caja estable
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 420900 0-50
EAN/GTIN 4250099609189

Descrição

Ejecución:

Aro de ferro fundido nodular estável pintado com efeito martelo com proteção térmica das mãos, acoplamento de fricção e dispositivo de aperto. Superfícies de medição com ponta de metal duro e finamente esmeriladas. Precisão superior à norma DIN 863.

Ventaja:

Curso de fuso de 50 mm, ideal para faixas de medição maiores. Leitura direta dos 1/100 mm no grande tambor de escala.

Volumen de suministro:

Sem medida de ajuste.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta