40 A Micrometer 0-25 mm res. 0,01 mm w.DC

N.º do artigo: 4134000DKS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4134000DKS
EAN/GTIN 4059192003647
Número do fabricante 4134000DKS

Descrição

Descripción:

Micrómetro para exteriores Micromar 40 A

DIN 863-1
Rango de medición: 0 - 25 mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,01
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Manual de instrucciones, Estuche

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta