{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ±0,03 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Desativação automática | sim | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Material da caixa | Metal | |
todas as peças | templado | |
embalagem | Caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 10 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 412822 10 | |
EAN/GTIN | 4067263100010 | |
Número do fabricante | 412822 10 |