Paquímetro digital IP67 com saída de dados 150

N.º do artigo: 412690 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 11,52 € /pçs.
  • 20,71 € /pçs.
sob pedido
Em stock
209 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • medidor de profundidade: angular 3,7×1,3
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE ±0,02 mm
Medidor de profundidade disponível sim
medidor de profundidade angular 3,7×1,3
Interface Interface RS232C; Interface USB
Tipo de proteção IP IP 67
Comprimento do bico 40 mm
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 412690 150
EAN/GTIN 4045197949387
Número do fabricante 412690 150

Descrição

Ejecución:

Paquímetro digital IP67 com saída de dados. Mostrador LCD bem legível e de grande contraste com dígitos de 11,5 mm de altura. Duração muito longa da bateria com sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. Passados 20 minutos, o sistema passa automaticamente para o modo de poupança e basta um movimento simples do paquímetro para se ativar novamente. O valor medido e o ponto zero são guardados.
Caixa bicomponente com superfície de Haptoprene de fácil preensão. O paquímetro é à prova de água, refrigerantes, óleo e poeiras, inclusive com cabo de dados. As superfícies de medição são finamente esmeriladas. Com preset (predefinição da medição).

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 498948, interface do teclado n.º 498963.

Pieza de repuesto:

Tampa da emissão de dados n.º 412237 tam. D, suporte da bateria n.º 412237 tam. B.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta