XLstep B - Escal.tijera con peld. 2 x 3

N.º do artigo: 41263
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 2×3
Material Aluminio
Modelo do degrau Nivel
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41263
EAN/GTIN 4003866412631
Número do fabricante 41263
Número L L90010 798

Descrição

Descripción:

Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
Largueros de aluminio anodizado.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Peldaños tres veces remachados a los largueros.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Característica:

Altura de trabajo 2.25 m
Altura vertical de la escalera 0.74 m
Ancho exterior, parte inferior 0.44 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 0.82 m
Material Aluminio
Medida base 0,72 m × 0,44 m
Nº de peldaños 2 × 3
Nº de peldaños 3
Peso 2.6 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta