Escalera tejado 4,2 m con revestim.rojo

N.º do artigo: 41235
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 41235
EAN/GTIN 4003866412358
Número do fabricante 41235
Número L L60070 3629

Descrição

Descripción:

Peldaños cuadrados con 2 superficies de pisada de distintas inclinaciones.
Peldaños montados hacia el exterior de los largueros.
Largueros robustos con una distancia de seguridad de 80 mm al tejado.
Tramos de escalera que se conectan entre si para adaptarse a la longitud del tejado.
Peso de carga máx. 150 kg.
Ancho exterior: 340 mm.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Peldaños de aluminio extrusionado.

Característica:

Ancho de la escalera 340 mm
Carga max. 150 kg
Color Rojo teja
Distancia de los peldaños en vertical 280 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera 4.2 m
Nº peldaños 15
Peso 6.8 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta