ZAP Safemaster Plus S - Móvil 4 peld.

N.º do artigo: 41201
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 4
Tipo de produto Escalera de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41201
EAN/GTIN 4003866412013
Número do fabricante 41201
Número L L90010 196

Descrição

Descripción:

Amplia plataforma en aluminio de 600 x 630 mm con barandilla a tres lados.
Tramo de acceso con estabilizador estándar. Tramo de apoyo con estabilizador extra ancho y ruedas de ∅ 160 mm.
Estabilizador estrecho con contrapesos bajo pedido.
Dos tirantes diagonales con bisagras para poder plegar la escalera.
Bandeja amplia para pickings.

Característica:

Altura con barandilla 2 m
Altura de la plataforma 1 m
Altura de trabajo 3 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Ancho del estabilizador horizontal 1.09 m
Carga max. 150 kg
Huella 80 mm
Medida base 1,25 m × 1,09 m
Medida plataforma 630 mm
Nº de peldaños con plataforma 4
Peso 42 kg

Nota:

Certificada según norma UNE EN 131-7.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta