Megastep B - Escalera tijera 2 x 4 peld.

N.º do artigo: 41189
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×4
Material Aluminio
Modelo do degrau Barrote anchura
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41189
EAN/GTIN 4003866411894
Número do fabricante 41189
Número L L90010 1419

Descrição

Descripción:

Resistencia de carga: 250 kg.
Peldaños estriados de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
Largueros anodizados en negro y resistentes al desgaste.
Bisagras robustas de acero.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

Característica:

Altura de trabajo 2.5 m
Altura vertical de la escalera 1.2 m
Ancho exterior, parte inferior 0.47 m
Carga max. 250 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 60 mm
Longitud de la escalera 1.22 m
Material Aluminio
Medida base 0,93 m × 0,47 m
Nº peldaños 2 × 4
Nº peldaños 4
Peso 6.9 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta