Descripción:
Peldaños de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
Los largueros de fibra de vidrio permiten trabajar en entornos eléctricos.
Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Bisagra robusta de acero.
Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables, fuertemente fijados al larguero.
Característica:
Altura de trabajo 4.7 m
Altura vertical de la escalera 3.38 m
Ancho exterior, parte inferior 0.71 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 60 mm
Longitud de la escalera 3.58 m
Material Aluminio / PVC
Medida base 2,55 m × 0,72 m
Nº peldaños 12
Nº peldaños 2 × 12
Peso 22.5 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.