EFAmix B - Esc.tijera PRFV 2 x 10 peld.

N.º do artigo: 41169
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×10
Material PRFV; Aluminio
Modelo do degrau Barrote anchura
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41169
EAN/GTIN 4003866411696
Número do fabricante 41169
Número L L90010 496

Descrição

Descripción:

Peldaños de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
Los largueros de fibra de vidrio permiten trabajar en entornos eléctricos.
Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Bisagra robusta de acero.
Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables, fuertemente fijados al larguero.

Característica:

Altura de trabajo 4.15 m
Altura vertical de la escalera 2.86 m
Ancho exterior, parte inferior 0.65 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 60 mm
Longitud de la escalera 3.02 m
Material Aluminio / PVC
Medida base 2,17 m × 0,66 m
Nº peldaños 10
Nº peldaños 2 × 10
Peso 18.8 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta